Šroub pro montáž oken, zvýšená zápustná hlava FBS ocel, zinek-nikl, černá (ZNBHL), pohon PH
FBS ocel zinek-nikl,černá,záp.hl.,H,tř.podle vál.
Obj. č. 5071204138
EAN 4056807200774
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální závit s jehlovým hrotem
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Šroub do dřevěných konstrukcí pro upevňování armatur na plastové profily
Účinnější ochrana proti korozi
Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227-NSS, 360 hodin bez koroze základního kovu
Ochranná vrstva proti korozi bez obsahu Cr(VI)
Tříděno podle válečků
Tříděno podle průměru hlavy
(Neodpovídající díly > nebo < podle průměru hlavy jsou vytříděny)
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Zinek-nikl, černý | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Jmenovitý průměr (d) | 4,1 mm | 
| Délka (l) | 38 mm | 
| Průměr hlavy (dh) | 7 mm | 
| Výška hlavy (k) | 2,2 mm | 
| Vnitřní pohon | H2 | 
| Délka závitu (lg) | 35,8 mm | 
| Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava | 
| Typ závitu | ST | 
| Průměr jádra | 2,5 mm | 
| Tvar hrotu | Špička | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 2,059 g | 
| Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |