Šroub pro montáž oken, zvýšená zápustná hlava FBS
FBS, pozink. ocel, zvýš. záp. hlava AW, Deltacoll
ŠRB-RSDCS-NEDLPIN-AW20-SORT-A3K+S-4,1X60
Obj. č. 0188294160
EAN 4056807305561
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohon: AW20
- Speciální závit s jehlovým hrotem
- Průměr hlavy 7,0 mm
Účinnější ochrana proti korozi
Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodin bez koroze základního kovu
Tepelná stabilita ochranné vrstvy proti korozi 150 °C
Ochranná vrstva proti korozi bez obsahu Cr(VI).
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d) | 4,1 mm |
Délka (l) | 60 mm |
Průměr hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Průměr jádra | 2,5 mm |
Tvar hrotu | Špička |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,170 g |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |