Šroub pro montáž oken, samozávrtný, zápustná frézovací hlava, FEBOS®plus ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, pohon AW
FEBOSplus M, poz. ocel, metr. záp. fréz. hlava AW
ŠRB-SVRT-ZÁ-AW20-(A2K)-M4X19
Obj. č. 0208044019
EAN 4045727622742
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Metrický závit
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
- Více nosných otáček závitu pro tenké železné výztuže
Plochý metrický závit minimalizuje riziko posunu při velkých vzdálenostech mezi plastovou a kovovou výztuhou
Když dochází k nadměrnému působení síly, může se vrtací hrot vytrhnout nebo se může šroub zlomit.
Drážka AW
- Optimální přenos síly
- Žádné vyhazovací síly
- Přesné vystředění
- Rychlé nastavení polohy
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 5,2 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr vrtacího hrotu | 3,4 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Jiná norma | WN 208 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | M |
Provedení závitu | Plný závit |