Šroub pro montáž oken, samozávrtný, zápustná frézovací hlava, FEBOS® M
FEBOS M, pozink. ocel, zápustná frézovací hlava, H
ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A2K)-M4X20
Obj. č. 0207084020
EAN 4038898844037
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Metrický závit
- Samořezný šroub pro montáž oken s konstrukcí z UPVC
- Pro spojování profilů z UPVC s ocelovými výztuhami (o tloušťce až 2,5 mm) a pro připevňování kování k profilům s kovovými výztuhami (o tloušťce až 2,5 mm)
- Závity s větší nosností s tenkým železným obkladem
Plochý metrický závit minimalizuje riziko posunu při velkých vzdálenostech mezi plastovou a kovovou výztuhou
Dojde-li k posunu, může se vrtací hrot zlomit, nebo se během práce může zlomit šroub.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 5,2 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr vrtacího hrotu | 3,4 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Jiná norma | WN 207 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | M |
Provedení závitu | Plný závit |