Šroub pro montáž oken, samozávrtný, čočkovitá zápustná hlava Febos® Plus s prodlouženým vrtákem
FEBOSplus ST poz. zv. hlava CS H s dl. vrt. hrotem
ŠRB-SVRT-DL.ČOČ.HL.ROSO-H2-(A2K)-3,9X16
Obj. č. 5057403916
EAN 4056807223346
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závit šroubů do plechu
- s prodlouženým vrtacím hrotem pro vyšší pevnost výztuh
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 3,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 3,5 mm)
Tříděno podle válečků
Tříděno podle průměru hlavy
(Neodpovídající díly > nebo < podle průměru hlavy jsou vytříděny)
Datové listy(X)
Nastavení stroje musí odpovídat šroubu.
Faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou:
- Plastový materiál a geometrie
- Ocel a její třída
- Axiální tlak
- Rychlost otáček stroje
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | ST3,9 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 7 mm |
Průměr vrtacího hrotu (dp) | 3,25 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Provedení závitu | Plný závit |
Typ závitu | ST |