Šroub pro montáž oken, samozávrtný, čočkovitá zápustná hlava, FEBOS®plus ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, pohon AW
FEBOSplus steel, pozink., zvýš. záp. hlava AW
ŠRB-SVRT-ČOČ-AW20-(A2K)-3,9X45
Obj. č. 0208143945
EAN 4038898500575
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závit šroubů do plechu
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
Drážka AW
- Optimální přenos síly
- Žádné vyhazovací síly
- Přesné vystředění
- Rychlé nastavení polohy
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | ST3,9 |
Délka (l1) | 45 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 6 mm |
Průměr vrtacího hrotu (dp) | 3,2 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Provedení závitu | Plný závit |
Typ závitu | ST |