Šroub pro fasádní konstrukce Faba® typ A se šestihrannou hlavou
Šroub pro fasádní konstrukce, Faba, typ A, A2
ŠRB-6HR-A-A2-WS3/8-(A2K)-6,5X64
Obj. č. 020176564
EAN 4011231259828
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodatečné zinkování šroubu neslouží pro ochranu proti korozi, ale v kombinaci s kluzným povlakem zajišťuje bezpečnější formování závitu šroubu z nerezové oceli v ocelových podpůrných konstrukcích
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar hrotu | Špičatý |
Podzemí | Dřevo, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,5 mm |
Délka (l1) | 64 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS3/8 |
Délka závitu | 62 mm |
| Tabulka otvorů pro šrouby FABA® typu A | |||||
| Tloušťka součásti II [mm] (spodní ocelová konstrukce) | 0,63 | 0,75 | 0,88-1,25 | 1,50 | dřevo |
| Vrtaný otvor Ø [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!