Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub na hlavu kladiva pro montážní lišty typu 28/15

Šroub s T hlavou, pro montáž kolejnic, typ 28/15
ŠRB-(T-HL)-A2/70-M8X25

Obj. č. 086568 25

EAN 4046778026466

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub na hlavu kladiva pro montážní lišty typu 28/15

Obj. č. 086568 25

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

25 mm

Výška hlavy (k1)

4,3 mm

Šířka hlavy (n1)

10,9 mm

Délka hlavy (m1)

23,4 mm

Forma

0 - nehodí se

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

70

Povrch

Základní

Typ hlavy

T-hlava

Druh vstupu

0 - nehodí se

Vnitřní pohon

0 - nehodí se

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace