Šroub do zadního panelu, pozinkovaný, modrý, WÜPOFAST® Ocel, pozinkovaná, modrá
ŠRB-ZADSTN-Z2-(A2K)-3X30
Obj. č. 01753 30
EAN 4011231228152
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S dvojitým závitem
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d) | 3 mm |
Délka (l) | 30 mm |
Délka závitu (lg) | 27 mm |
Průměr hlavy (dh) | 8 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Tvar závitu | Závit s dvojitým začátkem |
Vyhovuje RoHS | Ano |