Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS
Šroub do tenkého plechu DBS, nerez ocel A2, podl.
ŠRB-POD14-BIMET/A2-WS8-(RUS)-4,5X25
Obj. č. 020154525
EAN 4050642683952
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výhody geometrie hrotu:
- Žádné předvrtání
- Šrouby jsou svými vlastnostmi při vytlačování materiálu vhodné pro montáž střešních krytin
- Vyšší hodnoty extrakce v důsledku napětí při tváření závitu
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Ocel/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | BIMET/A2 |
Povrch | RUS |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Základní |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Podzemí | Ocel, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,5 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 14 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 2 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 1 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |