Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 3 Půlkulatá hlava, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, unašeč RW 30

Amo III typu 3, pozinkovaná ocel, RW 30
ŠROUB AMOIII TYP3MOD.POZ.7,5X82RW30

Obj. č. 023493082

EAN 4038898142782

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 3 Půlkulatá hlava, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, unašeč RW 30

Obj. č. 023493082

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

S velkou plochou hlavou, která leží úhledně proti rámu a může být optimálně pokryta ozdobnými krytkami, je tento nástavec ideální pro okna v betonovém a masivním zdivu
  • Odnímatelné ukotvení s mechanickým blokováním a bez expanzního tlaku

  • Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání

  • Testovaná požární odolnost 120 minut

  • Šetří čas – není nutné další kotvení

  • Rychlá montáž bez instalačního nářadí

  • Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly

  • Instalace na místě

  • Možnost okamžitého zatížení – bez čekání po instalaci

  • Mechanické blokování pro vysokou nosnost

  • Vyjímatelné provedení

  • Prakticky žádné rozpínací síly při instalaci
Doklad o plnění
  • Zkušební protokol o požární odolnosti č. 3174/0649-2 z 12. ledna 2000

  • Zkouška vhodnosti k montáži okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1 od ift Rosenheim Institute. Zkušební protokol č. 202 31790 ze dne 17. května 2006

  • Zkouška upevňovacího prvku: Vyhodnocení výsledků zkoušek pro praktické použití při montáži oken od ift Rosenheim Institute. Zkušební protokol č. 23511241/2 ze dne 13. února 1990

  • Zkoušku vhodnosti pro montáž oken do zděné stavební konstrukce provedla organizace ift Rosenheim. Zkušební protokol č. 50922462 ze dne 11. října 2000
Upozornění

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.


Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)



Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)



Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře Amo® Bag



Délka šroubu = šířka rámu + mezera + délka záběru závitu (viz též 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Montáž v odstupech bez napětí, pro dřevěné, plastové a hliníkové okenní rámy

  • Spojování rámů

  • Montáž instalačních konzol oken, okenních třmenů, otočných kotev a zatloukacích skob (krátké provedení)

  • Velká plochá hlava dosedá čistě k okennímu profilu, což je praktické při použití krytek
Návod

Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020



Obj. č. 5995000000:


Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.



Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující


Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.

Délka (l)

82 mm

Průměr závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Typ hlavy

Plochá hlava

Průměr hlavy (d(h/k))

12,5 mm

Vnitřní pohon

RW30

Typ závitu

M

Tvar hrotu

Špičatý

Údaje o výkonu

Typ kotvy

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Délka požární odolnosti


Třída pevnosti betonu
Minimálně C20/25
a nejvýše C50/60

Středové zatížení v tahu

F30 [kN]

0,80 0,80

F60 [kN]

0,55 0,55

F90 [kN]

0,45 0,45

F120 [kN]

0,40 0,40

Příčné nebo diagonální zatažení až do 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [v kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Instalační parametry

Minimální


Rozteč hran

Beton

cmin [mm]

50

Vápenopískové cihly, plné cihly, pemza,


Lehký beton, měkké dřevo

60

Minimální


Hloubka zašroubování

Beton

hnom,min [mm]

30

Vápenopískové cihly, plné cihly

50

Pemza, lehký beton, měkké dřevo

60

Průměr vyvrtaného otvoru

Beton

d0 [mm]

6,5

Vápenopískové cihly, plné cihly, pemza,


Lehký beton

6,0

Měkké dřevo

Není nutné předvrtání

Okenní rám

6,2

Hloubka vývrtu

h1 [mm]

Hloubka zašroubování + 10 mm + jakákoli stávající vrstva omítky
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krytka s přesahem

KLB-PLA-R9010-PUREWHITE-D15

x 500 ks
Krytka s přesahem

KLB-PLA-R8016-MAHOGANYBROWN-D15

x 500 ks