Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 1 Zápustná frézovací hlava
Amo III typu 1, žlutě pozinkovaná ocel AW 30
SRB-ZAPHLAVA-VPS-AW30-(A2L)-7,5X212
Obj. č. 0234130212
EAN 4046778768946
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání
- Testovaná požární odolnost: 120 minut
- Úspora času – není nutná kotva
- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
Doporučujme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu). Bezpečnostní zasklení se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí šroubů AMO III, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.
Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře AMO Bag
Délka šroubu = šířka rámu + mezera + hloubka zašroubování (viz též 55.2 AMO III 11,5 mm)
Datové listy(X)
- Montáž v odstupech bez napětí, pro dřevěné, plastové a hliníkové okenní rámy
- Spojování rámů
- Mírné zahloubení do dřevěných a plastových profilů
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře
Obj. č. 5995000000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a provozní zatížení pohybem okna (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Prosklené stěny podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvky o ploše větší než 9 m² a bezpečnostní zasklení podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití doporučujeme kotvy/hmoždinky s evropským stavebně technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění bezpečnostního zasklení se smějí použít pouze kotvy/hmoždinky se všeobecným stavebním schválením nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
![]() | |
Délka (l) | 212 mm |
Průměr závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr hlavy (d(h/k)) | 12,0 mm |
Vnitřní pohon | AW30 |