Šroub do rámu okna AMO®-Combi 7.5/11.5
Amo Combi, pozinkovaná ocel, RW
SRB-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150
Obj. č. 0234030150
EAN 4050642923683







Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro montáž plastových oken do ostění bez pnutí
Otvor je vyvrtán do rámu, v případě potřeby je možné vložit hmoždinku pro děrované tvárnice nebo odhalené cihly
Oblasti použití:
AMO Combi lze díky kalenému závitu šroubovat přímo do pevné tvárnice, betonu a dřeva
Lze jej ihned načítat - není třeba čekat po instalaci
Univerzální a flexibilní řada aplikací, zejména pol. č. 0234 090 250 je ideální pro instalaci oken s nástavci rámu
Demontovatelné ukotvení
- Všeobecné stavebně-technické schválení Z-21.2-2017 pro ukotvení oken do zděných ostění
- Zkušební protokol č. 11-001214-PR01 Test součástí pro upevnění prosklených plastových dveří do cihlového zdiva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnost křídla: 95,5 kg.
- Zkušební protokol č. 11-002744-PR01 Test součástí pro upevnění dvoukřídlých prosklených plastových dveří do cihlového zdiva Poroton T10. Hmotnost křídla: 74,5 kg.
- Zkušební protokol č. 13-002288-PR03 Test součástí pro upevnění plastových domovních dveří do zdiva z cihel ThermoPlan S9 společnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnost křídla: 145 kg.
- Zatížení 100 000 cyklů při nepřetržitém používání.
- Zkušební protokol č. 11-002592-PR01 Ověření vlastností třídy odolnosti RC2/RC 2N pro ochranu vůči vloupání ve zdivu z cihel Poroton-S10-P
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Bezpečnostní zasklení se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
Při použití hmoždinky W-UR 10 XXL není šroub delší než hmoždinka a dosáhne tedy do druhé komory moderních děrovaných cihel s výplní, čímž zajišťuje správné vedení hmoždinky do vyvrtaného otvoru a rámu. V důsledku toho není omezena nosnost.













Datové listy(X)
V cihlách s velkými dutinami a v pevných sítích nebo s úzkými a hlubokými dutinami:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: ukotveno nejméně ve 2 sítích; možnost montáže odolné proti vloupání ve třídě odolnosti RC2
V dutých cihlách s malými dutinami a v tenkých sítích:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; ukotveno nejméně ve dvou sítích
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020
Obj. č. 5995000000
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
![]() | |
Délka (l) | 150 mm |
Délka závitu až k hlavě (k) | 50 mm |
Průměr závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Průměr hlavy (d(h/k)) | 11,5 mm |
Vnitřní pohon | RW30 |
Průměr vyvrtaného otvoru v okenním rámu (dWin) | 10,2 mm |
Jmenovitý průměr otvoru | 10 mm |
Typ závitu | Závit hmoždinkového šroubu |
Tvar hrotu | Špičatý |
Údaje o výkonu | ||||||
Formát cihly [mm] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm²] | Hloubka zašroubování [mm] | Volná délka šroubu [mm] | Středové zatížení v tahu [kN] | Boční zatížení v tahu [kN] | |
Beton | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
Plné vápenopískové cihly, např. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Dutá vápencová cihla, např. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
Dřevo (smrkové) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Charakteristické hodnoty | ||||
Obecné informace | Minimální rozteč hran | Beton | cmin [mm] | 50 |
Vápenopískové cihly, plné cihly, svisle děrované cihly (min. 2 stěny), měkké dřevo | 60 | |||
Minimální hloubka zašroubování | Beton | hnom,min [mm] | 30 | |
Vápenopískové cihly, plné cihly | 50 | |||
Svisle děrované cihly (min. 2 stěny), měkké dřevo | 60 | |||
Jmenovitý průměr korunového vrtáku | Beton | d0 [mm] | 6,5 | |
Vápenopískové cihly, plné cihly | 6,0 | |||
Svisle děrované cihly (min. 2 stěny) | 10,0 v kombinaci s W-UR 10 XS | |||
Svisle děrované cihly (min. 2 stěny s velkými komorami a výplní), lehký beton (s výplní) | 10,0 v kombinaci s W-UR 10 XXL | |||
Měkké dřevo | Není nutné předvrtání | |||
Rám okna AMO® Combi | t [mm] | 10,2 | ||
Okenní rám W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
Hloubka vývrtu | Bez kotev | h1 [mm] | Hloubka zašroubování + 10 mm + jakákoli stávající vrstva omítky | |
S plastovou rámovou kotvou W-UR 10 XS | Min. 80 mm | |||
S plastovou rámovou kotvou W-UR 10 XXL | Min. 210 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!