Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub do rámu okna AMO®-Combi 7.5/11.5

Amo Combi, pozinkovaná ocel, RW
SRB-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X135

Obj. č. 0234030135

EAN 4050642923614

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do rámu okna AMO®-Combi 7.5/11.5

Obj. č. 0234030135

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální řešení pro upevňování oken do betonu, děrovaných a plných cihel a dřeva

Pro montáž plastových oken do ostění bez pnutí


Otvor je vyvrtán do rámu, v případě potřeby je možné vložit hmoždinku pro děrované tvárnice nebo odhalené cihly



Oblasti použití:


AMO Combi lze díky kalenému závitu šroubovat přímo do pevné tvárnice, betonu a dřeva



Lze jej ihned načítat - není třeba čekat po instalaci



Univerzální a flexibilní řada aplikací, zejména pol. č. 0234 090 250 je ideální pro instalaci oken s nástavci rámu



Demontovatelné ukotvení

Doklad o plnění
  • Všeobecné stavebně-technické schválení Z-21.2-2017 pro ukotvení oken do zděných ostění

  • Zkušební protokol č. 11-001214-PR01 Test součástí pro upevnění prosklených plastových dveří do cihlového zdiva Poroton-T8-36.5 MW. Hmotnost křídla: 95,5 kg.

  • Zkušební protokol č. 11-002744-PR01 Test součástí pro upevnění dvoukřídlých prosklených plastových dveří do cihlového zdiva Poroton T10. Hmotnost křídla: 74,5 kg.

  • Zkušební protokol č. 13-002288-PR03 Test součástí pro upevnění plastových domovních dveří do zdiva z cihel ThermoPlan S9 společnosti Mein Ziegelhaus. Hmotnost křídla: 145 kg.

  • Zatížení 100 000 cyklů při nepřetržitém používání.

  • Zkušební protokol č. 11-002592-PR01 Ověření vlastností třídy odolnosti RC2/RC 2N pro ochranu vůči vloupání ve zdivu z cihel Poroton-S10-P
Upozornění

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Bezpečnostní zasklení se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.



Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)



Při použití hmoždinky W-UR 10 XXL není šroub delší než hmoždinka a dosáhne tedy do druhé komory moderních děrovaných cihel s výplní, čímž zajišťuje správné vedení hmoždinky do vyvrtaného otvoru a rámu. V důsledku toho není omezena nosnost.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

V cihlách s velkými dutinami a v pevných sítích nebo s úzkými a hlubokými dutinami:


AMO® Combi + W-UR 10 XXL: ukotveno nejméně ve 2 sítích; možnost montáže odolné proti vloupání ve třídě odolnosti RC2



V dutých cihlách s malými dutinami a v tenkých sítích:


AMO® Combi + W-UR 10 XS; ukotveno nejméně ve dvou sítích

Návod

Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020



Obj. č. 5995000000


Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.



Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující


Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.

Délka (l)

135 mm

Délka závitu až k hlavě (k)

50 mm

Průměr závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Typ hlavy

Bez hlavy

Průměr hlavy (d(h/k))

11,5 mm

Vnitřní pohon

RW30

Průměr vyvrtaného otvoru v okenním rámu (dWin)

10,2 mm

Jmenovitý průměr otvoru

10 mm

Typ závitu

Závit hmoždinkového šroubu

Tvar hrotu

Špičatý

Údaje o výkonu
Formát cihly
[mm]
Minimální pevnost v tlaku
[N/mm²]
Hloubka zašroubování
[mm]
Volná délka šroubu
[mm]
Středové zatížení v tahu
[kN]
Boční zatížení v tahu
[kN]
Beton C20/25 30 15 0,7 0,7
Plné vápenopískové cihly,
např. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Dutá vápencová cihla,
např. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
Dřevo (smrkové) 60 15 0,6 0,6
Charakteristické hodnoty
Obecné informace Minimální
rozteč hran
Beton cmin [mm] 50
Vápenopískové cihly,
plné cihly,
svisle děrované cihly
(min. 2 stěny),
měkké dřevo
60
Minimální
hloubka zašroubování
Beton hnom,min [mm] 30
Vápenopískové cihly,
plné cihly
50
Svisle děrované cihly
(min. 2 stěny),
měkké dřevo
60
Jmenovitý průměr
korunového vrtáku
Beton d0 [mm] 6,5
Vápenopískové cihly,
plné cihly
6,0
Svisle děrované cihly
(min. 2 stěny)
10,0 v kombinaci
s W-UR 10 XS
Svisle děrované cihly
(min. 2 stěny
s velkými komorami a výplní),
lehký beton
(s výplní)
10,0 v kombinaci
s W-UR 10 XXL
Měkké dřevo Není nutné předvrtání
Rám okna AMO® Combi t [mm] 10,2
Okenní rám
W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL
10,5
Hloubka vývrtu Bez kotev h1 [mm] Hloubka zašroubování + 10 mm + jakákoli stávající vrstva omítky
S plastovou rámovou kotvou
W-UR 10 XS
Min. 80 mm
S plastovou rámovou kotvou
W-UR 10 XXL
Min. 210 mm
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČELOVÝ VRTÁK MFDS-PLUS-10X450MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Montáž plastového rámu W-UR 10 XS

DWL-(W-UR10 XS)-PLA-10X70

Pro použití v pevných a perforovaných blocích a betonu v kombinaci se šroubem AMO-Combi
x 100 ks
Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL

HMO-(Z-PR10 XXL)-PLT-10X200

Specialista na upevnění oken a perforovaných bloků s malými komorami a tenkými pásy. Součást systému AMO-Combi
x 100 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R9010-PUREWHITE-D18

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R8001-OCHERBROWN-D18

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R8016-MAHOGANYBROWN-D18

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R9005-JETBLACK-D18

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R9010-PUREWHITE-D15

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R1002-SANDYELLOW-D15

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-1011-BROWNBEIGE-D15

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R8001-OCHERBROWN-D15

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-8007-FAWNBROWN-D15

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R8016-MAHOGANYBROWN-D15

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks
Plochá krytka, pro hexalobulární hlavici a unašeč AW

KLB-PLA-AW30-R9005-JETBLACK-D15

Vhodná pro všechny šrouby s drážkami TX a AW
x 500 ks