Šroub do plechu DBS pozinkovaná ocel
Šroub do plechu DBS pozinkovaná ocel
Obj. č. 020004820
EAN 4050642919709
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Podzemí | Ocel, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 2,5 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 1,25 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |