Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub do dřevotřísky WÜPOFAST A2 Nerezová ocel A2, částečný závit, zápustná hlava, PZ

ŠRB-ZÁ-DŘ-A2-Z2-4,5X80/50

Obj. č. 0182814580

EAN 4011231237420

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do dřevotřísky WÜPOFAST A2 Nerezová ocel A2, částečný závit, zápustná hlava, PZ

Obj. č. 0182814580

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Šrouby do dřevotřísky WÜPO splňují zvýšené požadavky vyplývající z použití nových materiálů a moderní montážní technologie.

  • Předvrtání již není nutné.

  • Tenké kotevní šrouby zajišťují vysoký tažný odpor a nízkou deformaci materiálu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

4,5 mm

Délka (l)

80 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

8,7 mm

Vnitřní pohon

Z2

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (lg)

50 mm

Vrcholový úhel

25 Stupňů

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Hmotnost výrobku (na kus)

5,182 g

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace