Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub do dřeva Šestihranná hlava, DIN 571, nerezová ocel A2

DIN 571, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-6HR-DIN571-DŘ-A2-WS10-6X100

Obj. č. 01936 100

EAN 4048539493500

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do dřeva Šestihranná hlava, DIN 571, nerezová ocel A2

Obj. č. 01936 100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pro spoje z masivního dřeva

  • Šestihranná hlava pro lepší aplikaci síly při šroubování

  • Šroub do dřeva tvoří závit matice namísto jeho řezání

  • V závislosti na průměru je nutné provést předvrtání
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro dřevěné konstrukce, s výjimkou ploch vyžadujících schválení. Oblasti použití jsou například střešní konstrukce, konstrukce přístřešku, vnitřní výstavba, elektrické práce, kabelové kanály ve spojení s kotvami

Návod
  • V závislosti na průměru šroubu je nutné provést předvrtání

  • V případě ocelových spojů musí být kov předvrtán tak, aby odpovídal průměru šroubu (max +1 mm) a dřevo podle průměru jádra šroubu

Jmenovitý průměr (d)

6 mm

Délka (l)

100 mm

Délka závitu (závit do dřeva)

60 mm

Výška hlavy (k)

4 mm

Vnější pohon (s1)

WS10

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Schválení

0 - nehodí se

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Typ závitu

Závit do dřeva

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace