Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub do dřeva ASSY® 4 COMBI Pozinkovaná ocel, částečný závit, šestihranná hlava

ASSY 4 COMBI, poz. ocel PT, komb. hlava RW
ŠRB DŘ-6HR-RW40-(A3K)-12X480/145

Obj. č. 0158712480

EAN 4061975618757

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do dřeva ASSY® 4 COMBI Pozinkovaná ocel, částečný závit, šestihranná hlava

Obj. č. 0158712480

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Výkonný šroub s částečným závitem a výztuhou dříku pro upevnění dřevo-dřevo s podložkou nebo přesné upevnění kov-dřevo 90° u dřevěných konstrukcích ve vnitřních suchých nebo krytých prostorách

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Precizní montáž do kovu a velmi účinný přenos síly v kombinaci se dvěma typy drážky


  • Výztuha stopky integrovaná na spodní straně

  • Kombinace šestihranu a drážky RW


Výrazné snížení síly potřebné k zašroubování šroubu


  • Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky

  • Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky

  • Snížené riziko poranění od vyčnívajících kovových třísek díky integraci frézovací stopky do závitu

  • Vysoká ochrana aplikačních nástrojů


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Při použití ve venkovních prostorách a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 combi

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady


Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 8 µm

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Požadavek klasifikace T2/C2 je splněn v souladu s prEN 14592:2017 (D)
Návod
  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit

  • Pro upevnění válcových otvorů 90° v kovové destičce se doporučuje použít šrouby ASSY s výztuhou dříku (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, šroub do stropního závěsu ASSY 4 JH). Mezera mezi otvorem a dříkem šroubu by neměla v souladu s normou DIN EN 1993-1-8 překročit 1 mm

  • Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu

  • Pro zvýšení spojovacího efektu nebo zamezení protažení hlavy se doporučuje kombinace s dokonale padnoucí podložkou pro systém ASSY 4

  • Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku

Jmenovitý průměr (d)

12 mm

Délka (l)

480 mm

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Výška hlavy (k)

5,5 mm

Vnější pohon

WS17

Vnitřní pohon

RW40

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukce

S dříkem

Tvar závitu

Hrubý závit

Délka závitu (lg)

145 mm

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH

Oblast použití

Konstrukce prvků, Stavba zdřevěných panelů, Dřevěná stavba, Napojení kovu a dřeva

Průměr jádra

7,2 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

34 Stupňů

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vyhovuje RoHS

Ano

Schválení

ETA-11/0190

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
x 5 ks
Bit RW®

BIT-RW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
x 5 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace