Šroub do dřeva ASSY® 4 COMBI Pozinkovaná ocel, částečný závit, šestihranná hlava
ASSY 4 COMBI, poz. ocel PT, komb. hlava RW
ŠRB DŘ-6HR-RW40-(A3K)-12X360/120
Obj. č. 0158712360
EAN 4061975618719
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Precizní montáž do kovu a velmi účinný přenos síly v kombinaci se dvěma typy drážky
- Výztuha stopky integrovaná na spodní straně
- Kombinace šestihranu a drážky RW
Výrazné snížení síly potřebné k zašroubování šroubu
- Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Snížené riziko poranění od vyčnívajících kovových třísek díky integraci frézovací stopky do závitu
- Vysoká ochrana aplikačních nástrojů
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Při použití ve venkovních prostorách a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 combi
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Datové listy(X)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 8 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požadavek klasifikace T2/C2 je splněn v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit
- Pro upevnění válcových otvorů 90° v kovové destičce se doporučuje použít šrouby ASSY s výztuhou dříku (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, šroub do stropního závěsu ASSY 4 JH). Mezera mezi otvorem a dříkem šroubu by neměla v souladu s normou DIN EN 1993-1-8 překročit 1 mm
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
- Pro zvýšení spojovacího efektu nebo zamezení protažení hlavy se doporučuje kombinace s dokonale padnoucí podložkou pro systém ASSY 4
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 12 mm |
Délka (l) | 360 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5,5 mm |
Vnější pohon | WS17 |
Vnitřní pohon | RW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | S dříkem |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Délka závitu (lg) | 120 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Konstrukce prvků, Stavba zdřevěných panelů, Dřevěná stavba, Napojení kovu a dřeva |
Průměr jádra | 7,2 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!