Šroub do betonu s velkou plochou hlavou W-BS/S
Šroub do bet. W-BS, poz. oc., velká pl. hl., typ P
ŠROUB DO BET.-W-BS/LP-A2K-TX30-5-6X40
Obj. č. 5929156005
EAN 4046777685411
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro kotvení v betonu a zdivu
- Mimořádně flexibilní použití díky až třem hloubkám účinného ukotvení
- Mimořádně velká plochá hlava s velkým kontaktním povrchem
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit, například pro vyrovnání kotevních prvků nebo zábradlí (viz montážní pokyny)
- Vysoká přípustná zátěž
- Velmi malé rozteče a vzdálenosti od okraje díky velmi nízkému rozpěrnému účinku
- Velmi rychlá a snadná montáž a možnost okamžitého zatížení
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statický a kvazistatický účinek (∅6)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Evropské technické posouzení ETA-23/0196 pro ukotvení do zdiva
- Statický a kvazistatický účinek (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120 (∅6)
Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému:
- Beton s trhlinami i bez trhlin, (∅6)
- Předepjaté betonové desky s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018
Při instalaci pomocí tangenciálního rázového utahováku je nutné dodržet maximální doporučený jmenovitý utahovací moment. Při použití ve zdivu je třeba dodržovat montážní údaje specifické pro kámen podle normy ETA-23/0196.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datové listy(X)
Kotvení v betonu, individuální upevňovací bod se schválením (∅6):
V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v betonu, se schválením:
- V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin), (∅6)
- V předepjatých betonových deskách s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
Kotvení ve zdivu se schválením (∅6):
- V plných vápenopískových blocích a děrovaných cihlách
- V plných zděných cihlách
Atraktivní geometrie hlavy s velkou styčnou plochou hlavy, která je ideálně přizpůsobená pro upevnění středně velkých břemen v betonu a lehkých až středně velkých břemen ve zdivu:
- Upevnění např. montážních lišt, panelů, plechů, protipožárních panelů, zábradlí, kovových profilů, konzol, dřevěných nosných konstrukcí atd. s instalací na místě
- Upevnění podléhající seizmické aktivitě v oblastech náchylných k zemětřesení (pouze beton)
- Upevnění, které je vystaveno ohni
Šroub W-BS/S (galvanizovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
| Velikost kotvy | 6 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 40 mm | 
| Výška upevnění (t fix 1) | 5 mm | 
| Průměr závitu | 7,5 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6,0 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1.1) | 40 mm | 
| Hloubka usazení (h nom1) | 35 mm | 
| Vnitřní pohon | TX30 | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Průměr hlavy | 18 mm | 
| Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,0 mm | 
| Typ hlavy | Pan head hlava | 
| Obecné parametry instalace do zdiva: | ||||
| Velikost kotvy | Průměr | 6 | ||
| Jmenovitá délka záběru závitu | hnom | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 55 | ||
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 | [mm] | 6 | |
| Průměr řezných hran | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
| Hloubka vývrtu | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 | 
| Průchozí otvor v přípravku | df ≤ | [mm] | 8 | |
| Údaje o výkonu individuální kotvy v pevném a děrovaném blokovém zdivu dle normy ETA-23/0196 | ||||||||||
| Velikost kotvy | Jmenovitá délka záběru závitu | Přípustné zatížení v tahu | Přípustné zatížení ve smyku | Min. vzdálenost hrany | Min. rozteč | Vzdálenost od kloubů | Max. utahovací moment pro ruční instalaci | Max. utahovací moment pro instalaci vrtačkou / šroubovákem | Instalace pomocí tangenciálního rázového utahováku | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, ||= Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | 
| Plný vápenopískový blok KS NF v souladu s normou EN 771-2:2015-11 KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 | 
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Plný vápenopískový blok Silka XL KS 12DF v souladu s normou DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Dutý vápenopískový blok KS L, 3DF v souladu s normou DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 | 
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Zděná cihla Mz v souladu s normou DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Upozornění: Další podrobnosti o pevnosti v tlaku, vzdálenosti hran, rozteči a montážní poloze najdete v normě ETA-23/0196 Pro určení přípustné zátěže byl nárazu byl vzat v úvahu částečný bezpečnostní faktor ETA γM=2,5 na odporové straně a částečný bezpečnostní faktor ETA γM=1,4 na nárazové straně. Uvedené hodnoty platí pro individuální ukotvení ve zdivu s hodnotou fvko: 0,15 [N/mm²] a σd: 0,2 [N/mm²]. Kombinace zátěže v tahu a ve smyku, ohybové momenty nebo zmenšené vzdálenosti hran a rozteče naleznete v normě ETA-23/0196. Musí být poskytnuta také dokumentace pro vyjmutí cihel. | ||||||||||
| Údaje o pevnosti v betonu – upevňovací bod podle ETA-16/0043 | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Přípustné středové tažné zatížení1)na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Přípustné zatížení v rámci výkonnostních kategorií seismické aktivity C1 a C2 viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | ||||
| Instalační parametry v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem | ||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |
| Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 100 | 
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 100 | 
| Minimální vzdálenost mezi skupinami kotev | amin [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi osami dutiny | lc ≥ [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi napínacími prameny | lp ≥ [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi napínacími prameny a vyvrtaným otvorem | ap ≥ [mm] | 50 | 
| Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 | 
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 | 
| Instalační parametry v betonu | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 
| Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 35 | 40 | |
| Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 35 | 40 | |
| Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | ||
| Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 | ||
| Průměr řezných hran ∅ | dřez ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Vnitřní průměr | TX30 | |||
| Průměr hlavy | dh [mm] | 18 | ||
| Výška hlavy šroubu | hh [mm] | 3,6 | ||
| Maximální jmenovitý utahovací moment tangenciálního rázového šroubováku | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| 1) Pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému | ||||
| Údaje o výkonnosti v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem podle ETA-16/0128 | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Tloušťka zrcadla [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů yM regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Pro kombinaci zatížení tahem a smykem viz příslušné pokyny, např. DIN EN 1992-4, kde je uveden vliv vzdálenosti od okraje a skupin ukotvení. 2) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší pevnosti lze použít vyšší hodnoty. 3) přípustná zatížení byla stanovena bez axiálního vlivu a vlivu vzdálenosti od okraje. 4) ≥ 3 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fperm ≤ 1,4 kN na bod připojení a ≥ 4 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fperm ≤ 2,1 kN na bod připojení. Přípustné zatížení lze zvýšit, pokud konstrukce prokáže, že požadavky na sílu a pevnost součásti, která má být upevněna, jsou i po selhání kotvy v rámci mezních stavů pro provozuschopnost a nosnost. 5) Je nutné dodržovat údaje o montáži. | ||||
| Údaje o pevnosti v betonu – kotvy v redundantním nestrukturálním systému podle ETA-16/0128 | |||||
| Velikost kotvy [mm] | 5 | 6 | |||
| Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Kotvy v betonu do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0128 | |||||