Šroub do betonu s plochou hlavou W-BS/A4
Šroub do betonu W-BS A4, typ P, nerezová ocel A4
ŠROUB BET-W-BS/P-A4-TX30-45-65-6X100
Obj. č. 5929246065
EAN 4046777702194
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně flexibilní použití díky třem hloubkám ukotvení
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit, například pro vyrovnání kotevních prvků nebo zábradlí (viz montážní příručka)
- Vysoká zatížení
- Nejmenší axiální a okrajová vůle díky velmi nízkému expanznímu efektu
- Velmi rychlá a snadná montáž a okamžité zatížení
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro fixační bod varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statické a kvazistatické účinky (∅6)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému:
- Beton s trhlinami i bez trhlin, (∅6)
- Přepjaté betonové stropy s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu, (∅6) – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018
Při instalaci pomocí tangenciálního rázového utahováku je nutné dodržet maximální doporučený jmenovitý utahovací moment. Při použití venku lze otvor pro vrták utěsnit injekční maltou WIT-BS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datové listy(X)
Fixační bod s certifikátem (∅6):
V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin)
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému s certifikátem:
- V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin), (∅6)
- V přepjatých betonových stropech s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
Plochá hlava s atraktivní geometrií hlavy, ideální pro upevnění středně velkých břemen do betonu:
- Upevnění např. montážních lišt, panelů, plechů, protipožárních panelů, zábradlí, kovových profilů, konzol, dřevěných nosných konstrukcí atd. s instalací na místě
- Upevňování v seismických podmínkách v oblastech zemětřesení
- Upevňování při vystavení ohni
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
W-BS/A4 (nerezovou ocel A4) lze používat v suchých interiérových podmínkách, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní
| Velikost kotvy | 6 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 100 mm | 
| Výška upevnění (t fix 1) | 65 mm | 
| Výška upevnění (t fix 2) | 60 mm | 
| Výška upevnění (t fix 3) | 45 mm | 
| Průměr závitu | 7,5 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6,0 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1.1) | 40 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1,2) | 45 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1,3) | 60 mm | 
| Hloubka usazení (h nom1) | 35 mm | 
| Hloubka usazení (h nom2) | 40 mm | 
| Hloubka usazení (h nom3) | 55 mm | 
| Vnitřní pohon | TX30 | 
| Materiál | Nerezová ocel A4 | 
| Povrch | Základní | 
| Průměr hlavy | 15 mm | 
| Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,0 mm | 
| Typ hlavy | Pan head hlava | 
| Údaje o pevnosti v betonu – upevňovací bod podle ETA-16/0043 | ||||
| Průměr kotvy [mm] | 6 | |||
| Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Přípustné středové tažné zatížení1)na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 
| Zóna tlaku (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Přípustné zatížení v rámci výkonnostních kategorií seismické aktivity C1 a C2 viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | ||||
| Instalační parametry v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem | Velikost kotvy [mm] | 6 | 
| Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 100 | 
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 100 | 
| Minimální vzdálenost mezi skupinami kotev | amin [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi osami dutiny | lc ≥ [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi napínacími prameny | lp ≥ [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi napínacími prameny a vyvrtaným otvorem | ap ≥ [mm] | 50 | 
| Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 | 
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 | 
| Instalační parametry v betonu | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 
| Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 35 | 40 | |
| Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 35 | 40 | |
| Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | ||
| Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 | ||
| Průměr řezných hran ∅ | dřez ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Vnitřní průměr | TX30 | |||
| Průměr hlavy | dh [mm] | 15 | ||
| Výška hlavy šroubu | hh [mm] | 3,5 | ||
| Maximální jmenovitý utahovací moment tangenciálního rázového šroubováku | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| 1) Pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému | ||||
| Údaje o výkonnosti v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem podle ETA-16/0128 | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Tloušťka zrcadla [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů yM regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Pro kombinaci zatížení tahem a smykem viz příslušné pokyny, např. DIN EN 1992-4, kde je uveden vliv vzdálenosti od okraje a skupin ukotvení. 2) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší pevnosti lze použít vyšší hodnoty. 3) přípustná zatížení byla stanovena bez axiálního vlivu a vlivu vzdálenosti od okraje. 4) ≥3 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fperm ≤1,4 kN na bod připojení a ≥4 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fperm ≤2,1 kN na bod připojení. Přípustné zatížení lze zvýšit, pokud konstrukce prokáže, že požadavky na sílu a pevnost součásti, která má být upevněna, jsou i po selhání kotvy v rámci mezních stavů pro provozuschopnost a nosnost. 5) Je nutné dodržovat údaje o montáži. | ||||
| Údaje o pevnosti v betonu – kotvy v redundantním nestrukturálním systému podle ETA-16/0128 | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 35 | 55 | |
| Kotvy v betonu do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
| Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0128 | ||||