Šroub do betonu se zápustnou hlavou W-BS/A4
Šroub do betonu W-BS, typ SK, nerezová ocel A4
Obj. č. 5929231035
EAN 4046777702255
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně flexibilní použití díky třem hloubkám ukotvení (velikost 6-10)
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit (velikost 6-10), například pro vyrovnání zábradlí nebo kotevních prvků (viz montážní příručka)
- Velmi vysoká zatížení
- Nejmenší axiální a okrajová vůle díky velmi nízkému expanznímu efektu
- Velmi rychlá a snadná montáž a okamžité zatížení
- Možná atraktivní, zápustná instalace
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro fixační bod varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statické a kvazistatické účinky (∅6 – ∅10)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6 – ∅10)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému:
- Beton s trhlinami i bez trhlin, (∅6)
- Přepjaté betonové stropy s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu (∅10, typ S se šestihrannou hlavou)
- Použijte v kombinaci s injekční maltou WIT-BS jako vázaná šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Pevnost v tahu v dutých betonových stropech, (∅6 – ∅10) – znalecký posudek č. 21641 – 2016
Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu, (∅6) – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018
Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný tangenciální rázový utahovák. Je nutné dodržet doporučený jmenovitý točivý moment. Při použití venku lze otvor pro vrták utěsnit injekční maltou WIT-BS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datové listy(X)
Fixační bod s certifikátem (∅6 – ∅10):
V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin)
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému s certifikátem:
- V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin, (∅6))
- V přepjatých betonových stropech s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
Speciálně navrženo pro povrchovou zápustnou, vizuálně přitažlivou montáž
Vhodné pro upevňování středně těžkých až těžkých břemen do betonu:
- Upevnění např. schodišťových zábradlí a balustrád balkonů, zábradlí, ocelových konstrukcí, dřevěných nosných konstrukcí, kovových profilů atd. s instalací na místě
- Upevňování v seismických podmínkách v oblastech zemětřesení
- Upevňování při vystavení ohni
W-BS/A4 (nerezovou ocel A4) lze používat v suchých interiérových podmínkách, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
| Velikost kotvy | 10 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 90 mm | 
| Výška upevnění (t fix 1) | 35 mm | 
| Výška upevnění (t fix 2) | 15 mm | 
| Výška upevnění (t fix 3) | 5 mm | 
| Průměr závitu | 12 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1.1) | 65 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1,2) | 85 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1,3) | 95 mm | 
| Hloubka usazení (h nom1) | 55 mm | 
| Hloubka usazení (h nom2) | 75 mm | 
| Hloubka usazení (h nom3) | 85 mm | 
| Průměr hlavy (d sk) | 22 mm | 
| Vnitřní pohon | TX50 | 
| Typ hlavy | Zapuštěná hlava | 
| Materiál | Nerezová ocel A4 | 
| Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 14,0 mm | 
| Povrch | Základní | 
| Údaje o pevnosti v betonu – upevňovací bod podle ETA-16/0043 | ||||||||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Přípustné středové tažné zatížení1)na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | ||||||
| Přípustné zatížení v rámci výkonnostních kategorií seismické aktivity C1 a C2 viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | ||||||||||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | ||||||||||
| Instalační parametry v předpjatých betonových stropech s dutým jádrem | ||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |
| Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 100 | 
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 100 | 
| Minimální vzdálenost mezi skupinami kotev | amin [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi osami dutiny | lc ≥ [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi napínacími prameny | lp ≥ [mm] | 100 | 
| Vzdálenost mezi napínacími prameny a vyvrtaným otvorem | ap ≥ [mm] | 50 | 
| Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 | 
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 | 
| Instalační parametry v betonu | ||||||||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 
| Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 130 | |||
| Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Průměr řezných hran ∅ | dřez ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Vnitřní průměr | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Průměr hlavy | dsk [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
| Maximální jmenovitý utahovací moment tangenciálního rázového šroubováku | Timp,max [Nm] | 10 | 20 | 40 | ||||||
| 1) Pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému | ||||||||||
| Údaje o pevnosti dutých předpjatých betonových stropů – vícenásobné připevnění | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Tloušťka zrcadla [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v hodnocení/zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Pro kombinaci zatížení tahem a smykem viz příslušné pokyny, např. DIN EN 1992-4, kde je uveden vliv vzdálenosti od okraje a skupin ukotvení. 2) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší pevnosti lze použít vyšší hodnoty. 3) přípustná zatížení byla stanovena bez axiálního vlivu a vlivu vzdálenosti od okraje. 4) ≥3 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fperm ≤1,4 kN na bod připojení a ≥4 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení F≤perm 2,1 kN na bod připojení. Přípustné zatížení lze zvýšit, pokud konstrukce prokáže, že požadavky na sílu a pevnost součásti, která má být upevněna, jsou i po selhání kotvy v rámci mezních stavů pro provozuschopnost a nosnost. 5) Je nutné dodržovat údaje o montáži. | ||||
| Údaje o pevnosti v betonu – kotvy v redundantním nestrukturálním systému podle ETA-16/0128 | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
| Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom [mm] | 35 | 55 | |
| Kotvy v betonu do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
| Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 | 
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0128 | ||||