Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub do betonu se šestihrannou hlavou W-BS/S

Šroub do betonu W-BS, pozinkovaná ocel, typ S
ŠROUBOVACÍ KOTVA W-BS-(A2K)-13-5-25-6X60

Obj. č. 5929126025

EAN 4046777684896

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou W-BS/S

Obj. č. 5929126025

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nejvyšší zatížení a efektivní instalace. Ideální pro upevňování kovových konstrukcí a pozinkované oceli
  • Pro kotvení v betonu a zdivu

  • Mimořádně flexibilní použití díky až třem hloubkám účinného ukotvení (velikost 6–14)

  • Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit (velikost 6–14), například pro vyrovnání zábradlí nebo kotevních desek (viz instalační pokyny)

  • Velmi vysoká zatížení

  • Velmi malé rozteče a vzdálenosti od okraje díky velmi nízkému rozpěrnému účinku

  • Velmi rychlá a snadná montáž a možnost okamžitého zatížení
Doklad o plnění

Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:


  • Statický a kvazistatický účinek (∅6 – ∅14)

  • Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6 – ∅14) a C2 (∅8 – ∅14)

  • Požární odolnost R30, R60, R90, R120


Evropské technické posouzení ETA-23/0196 pro ukotvení do zdiva


  • Statický a kvazistatický účinek (∅5 – ∅10)

  • Požární odolnost R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)


Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému:


  • Beton s trhlinami i bez trhlin (∅5 a ∅6)

  • Předepjaté betonové desky s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)

  • Požární odolnost R30, R60, R90, R120


Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.8-2090 pro dočasné ukotvení do betonu (∅10 – ∅14, typ S se šestihrannou hlavou)


  • Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60

  • Použití v čerstvém betonu

  • Vícenásobné použití


Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu Z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu (∅10 – ∅14, typ S se šestihrannou hlavou)


  • Použijte v kombinaci s injekční maltou WIT-BS jako vázaná šroubovací kotva WIT-BS

  • Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60


Odolnost v tahu v dutých betonových stropech, (∅6 – ∅10) – znalecký posudek č. 21641 – 2016



Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu, (∅5 a ∅6) – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018

Upozornění

Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný tangenciální rázový utahovák. Je nutné dodržet doporučený maximální jmenovitý utahovací moment.


Při použití ve zdivu je třeba dodržovat montážní údaje specifické pro kámen podle normy ETA-23/0196.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kotvení v betonu, individuální upevňovací bod se schválením (∅6 – ∅14):


V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)



Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v betonu, se schválením:


  • V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin), (∅5 a ∅6)

  • V předepjatých betonových deskách s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)


Kotvení ve zdivu se schválením (prům. 5–10):


  • V plných vápenopískových blocích a děrovaných cihlách

  • V plných zděných cihlách


Vhodné pro upevnění středních až těžkých břemen v betonu a lehkých až středních břemen ve zdivu:


  • Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, kabelových lávek, trubek, zábradlí, vybavení staveniště atd. s instalací na místě

  • Upevnění podléhající seizmické aktivitě v oblastech náchylných k zemětřesení (pouze beton)

  • Upevnění, které je vystaveno ohni


Šroub W-BS/S (galvanizovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech



Lze používat pro dočasné upevnění zařízení stavenišť uvnitř i venku



Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)

Velikost kotvy

6 mm

Délka hmoždinky (l)

60 mm

Výška upevnění (t fix 1)

25 mm

Výška upevnění (t fix 2)

20 mm

Výška upevnění (t fix 3)

5 mm

Průměr závitu

7,5 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

6,0 mm

Hloubka vývrtu (h 1.1)

40 mm

Hloubka vývrtu (h 1,2)

45 mm

Hloubka vývrtu (h 1,3)

60 mm

Hloubka usazení (h nom1)

35 mm

Hloubka usazení (h nom2)

40 mm

Hloubka usazení (h nom3)

55 mm

Vnější pohon

WS13

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Průměr kotouče

15 mm

Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f)

8,0 mm

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Obecné parametry instalace do zdiva:
Velikost kotvy Průměr 5 6 8 10
Jmenovitá délka záběru závitu hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 5 6 8 10
Průměr řezných hran dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Hloubka vývrtu h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Průchozí otvor v přípravku df[mm] 7 8 12 14
Údaje o výkonu individuální kotvy v pevném a děrovaném blokovém zdivu dle normy ETA-23/0196
Velikost kotvy Jmenovitá délka záběru závitu Přípustné zatížení v tahu Přípustné zatížení ve smyku Min. vzdálenost hrany Min. rozteč Vzdálenost od kloubů Max. utahovací moment pro ruční instalaci Max. utahovací moment pro instalaci vrtačkou / šroubovákem Instalace pomocí tangenciálního rázového utahováku
hnom Nadm Vadm cmin smin, ||= smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Plný vápenopískový blok KS NF v souladu s normou EN 771-2:2015-11
KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 26 N/mm2,
minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Plný vápenopískový blok Silka XL KS 12DF v souladu s normou DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 14 N/mm2,
minimální tloušťka stěny hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Dutý vápenopískový blok KS L, 3DF v souladu s normou DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Zděná cihla Mz v souladu s normou DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Lehký plný betonový blok Vbl v souladu s normou DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 4 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Údaje o pevnosti v betonu - jednotlivý upevňovací bod podle ETA-16/0043
Velikost kotvy [mm] 6 8 10 12 14
Jmenovitá délka záběru závitu hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Přípustné středové zatížení v tahu1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje Zóna tahu
(beton s trhlinami C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Zóna tlaku
(beton bez trhlin C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje Zóna tahu
(beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Zóna tlaku
(beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Přípustný ohybový moment Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Přípustné zatížení v rámci výkonnostních kategorií seismické aktivity C1 a C2 viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0043
Instalační parametry v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem
Velikost kotvy [mm] 6
Minimální osová vzdálenost smin [mm] 100
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 100
Minimální vzdálenost mezi skupinami kotev amin [mm] 100
Vzdálenost mezi osami dutiny lc ≥ [mm] 100
Vzdálenost mezi napínacími prameny lp ≥ [mm] 100
Vzdálenost mezi napínacími prameny a vyvrtaným otvorem ap ≥ [mm] 50
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ d0 [mm] 6
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu df ≤ [mm] 8
Instalační parametry v betonu
Velikost kotvy [mm] 5 6 8 10 12 14
Jmenovitá délka záběru závitu hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Minimální osová vzdálenost smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Osová vzdálenost scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Vzdálenost od okraje ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Minimální tloušťka stavebního prvku hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ řezných hran dřez ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Hloubka vývrtu h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Šířka klíče [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Průměr podložky dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Výška hlavy šroubu hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Maximální jmenovitý utahovací moment tangenciálního rázového šroubováku Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Údaje o výkonnosti v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem podle ETA-16/0128
Velikost kotvy [mm] 6
Tloušťka zrcadla [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Údaje o pevnosti v betonu – kotvy v redundantním nestrukturálním systému podle ETA-16/0128
Velikost kotvy [mm] 5 6
Jmenovitá délka záběru závitu hnom [mm] 35 35 55
Kotvy v betonu do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje Zóna tahu
(beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Zóna tlaku
(beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Přípustný ohybový moment Madm [Nm] 2,5 4,8
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0128

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace