Šroub do betonu, W-BS Compact, typ P
Šroub do betonu, W-BS/P Compact
ŠROUB.KOTVA DO BETONU W -BS COMPACT 6X28
Obj. č. 5929506028
EAN 4053479843452
 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá, snadná instalace
- Umožňuje montáž rukou
- Ekonomické a efektivní montážní řešení
3 různé průměry hlavy pro univerzální použití
- Typ P s plochou hlavou o průměru 14 mm
- Typ SP s mimořádně malou plochou hlavou o průměru 10,5 mm
- Typ LP s mimořádně velkou plochou hlavou o průměru 17,6 mm
- ETA-15/0091 pro kotvy do redundantních nestrukturálních systémů v betonu
- Požární odolnost: R30, R60, R90, R120; technická zpráva TR020
- Šroub W-BS Compact doporučujeme montovat ručně
- Pokud se pro montáž používá akumulátorový vrtací šroubovák, doporučujeme v místě instalace provést alespoň pět předběžných testů pro zajištění správného nastavení šroubováku a prevenci přetažení šroubu W-BS Compact. Doporučujeme začít s nejnižším utahovacím momentem vrtacího šroubováku a v případě potřeby jej zvýšit
- Pro instalaci nepoužívejte tangenciální rázový utahovák
 
 
 
 
 
Datové listy(X)
- Kotvy do redundantních nestrukturálních systémů s evropským technickým posouzením, např.: Montážní lišty, věšáky atd.
- Pro použití v betonu s trhlinami a bez trhlin ≥ C20/25
- Šroub W-BS Compact (zinkovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech
| Velikost kotvy | 6 mm | 
| Průměr závitu | 7 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 28 mm | 
| Typ hlavy | Pan head hlava | 
| Průměr hlavy | 14 mm | 
| Max. výška upevnění (t fix) | 3 mm | 
| Vnitřní pohon | TX30 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6,0 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1) | 28 mm | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Materiál | Ocel | 
| Hloubka usazení (h nom) | 25 mm | 
| Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 80 mm | 
| Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,0 mm | 
| Schválení | ETA-15/0091 | 
| Průměr břitů vrtáku (d cut) | 6,40 mm | 
| Instalační parametry | ||
| Velikost kotvy | [mm] | 6 | 
| Jmenovitá délka záběru závitu | hjmen. [mm] ≥ | 25 | 
| Přípustné zatížení ve všech směrech zatížení v betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/601 | hnom ≥ [mm] | 0,43 | 
| Přípustný ohybový moment | h1 ≥ [mm] | 7,9 | 
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-15/0091 | ||
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C. | ||
| Údaje o výkonu (pro hnom≥ 25) | ||
| Velikost kotvy | 6 | |
| Rozteč | Fperm [kN] = C20/25-C50/60 | 200 | 
| Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 150 | 
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 
| Trvalé zatížení při vystavení ohni2) | hjmen. ≥ [mm] | 25 | 
| Tloušťka přípravku | tfix [mm] = | l-hjmen. | 
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 6 | 
| Průměr řezné hrany | dřez ≤ [mm] | 6,35 | 
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 28 | 
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C. 2) Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro nosnost při vystavení ohni γM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,0. | df ≤ [mm] | 8 | 
| Montážní utahovací moment | Tinst [Nm] | 10 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!