Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14580, nelegovaná ocel 8.8

ISO 14580, nelegovaná ocel 8,8
ŠRB-VÁL-ISO14580-8.8-TX40-M8X16

Obj. č. 400088 16

EAN 4047376601727

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14580, nelegovaná ocel 8.8

Obj. č. 400088 16

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

5,8 mm

Normy

ISO 14580

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Nástavec s nízkou hlavou

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

S vnitřním šestihranem

Vnitřní pohon

TX45

Typ závitu

M

Stoupání

1,25 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace