Šroub M8 BFS 8 pro ocelové podpůrné konstrukce
Čep M8 pro ocel BFB 8
NASTŘELOVACÍ HŘEB DO OCELI
Obj. č. 0864081514
EAN 4011231794497
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický tip:
- Aby nedošlo k přetížení spoje mezi šroubem a montážním substrátem torzními silami, je nutné pevně zašroubovat odpovídající vnitřní závit pomocí momentového klíče
- Doporučené utahovací momenty: M6/M8
- Betonové povrchy: 4 Nm / 6 Nm
- Ocelové povrchy: 6 Nm / 8 Nm
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka stopky (Ls) | 14 mm |
Průměr stopky (ds) | 4,0 mm |
Délka závitu (metrický závit) (Lg) | 10 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DXA40, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |