Šroub M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Čep M8 pro beton BFB 8
HŘEBÍK DO BETONU
Obj. č. 0864081527
EAN 4011231794510
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro beton
Praktický tip:
- Aby nedošlo k přetížení spoje mezi šroubem a montážním substrátem torzními silami, je nutné pevně zašroubovat odpovídající vnitřní závit pomocí momentového klíče
- Doporučené utahovací momenty:M6/M8
- Betonové povrchy: 4 Nm / 6 Nm
- Ocelové povrchy: 6 Nm / 8 Nm
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Délka stopky (Ls) | 29 mm | 
| Průměr stopky (Øds) | 4,0 mm | 
| Délka závitu (metrický závit) (Lg) | 10 mm | 
| Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 | 
| Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DXA40, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |