Šroub M6 BFB 6 pro betonové podklady (beton o normální hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Čep M6 pro beton BFB 6
ČEP PRO BETON M6
Obj. č. 0864121632
EAN 4011231795265
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický tip:
- Aby nedošlo k přetížení spoje mezi šroubem a montážním substrátem torzními silami, je nutné pevně zašroubovat odpovídající vnitřní závit pomocí momentového klíče
- Doporučené utahovací momenty: M6/M8
- Betonové povrchy: 4 Nm / 6 Nm
- Ocelové povrchy: 6 Nm / 8 Nm
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka stopky (Ls) | 29 mm |
Průměr stopky (Øds) | 3,7 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Délka závitu (metrický závit) (Lg) | 10 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DXA40, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |