Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spülgerät für Automatikgetriebe WOW! ATFS mit Adapter

Automatikgetriebe Spülsystem ATFS mit Adapter
SPUELSYS-AUTOMGETR-ATFS-INCL.UNICASE

Art.-Nr. W080030001

EAN 4065746533461

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spülgerät für Automatikgetriebe WOW! ATFS mit Adapter

Art.-Nr. W080030001
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
Das ATFS ist ein hochwertiges, nachhaltiges und vor allem zukunftsorientiertes „Multimarken“-Spülgerät für Automatikgetriebe, das den Getriebeölwechsel und die Getriebereinigung in einem Arbeitsgang ermöglicht.

Robustes und werkstatttaugliches Automatikgetriebespülgerät für den fordernden Werkstattalltag


  • Getriebeölwechsel und Getriebereinigung in einem Arbeitsgang

  • Reinigung erfolgt ohne Additive

  • Druckluftbetrieben ohne Elektronik

  • Mit der Daimler AG entwickelt und freigegeben


Die Reinigung erfolgt ohne Additive, durch den Einsatz von Wärme und einer hohen Fließgeschwindigkeit mit Hilfe einer Doppelmembran-Hochleistungspumpe. Zwei Hochleistungsfilter reinigen das Alt- und Frischöl während des Spülvorgangs. Das Altöl kann einfach entleert und in ein Sammelsystem entsorgt werden. Die Restölmenge aus der Ölwanne kann ohne zusätzliches Gerät abgesaugt werden.



Markenunabhängiger Service


Im Lieferumfang enthalten ist der Adapterkoffer Universal, bestückt mit Adapter für die gängigsten Fahrzeuge der Hersteller Audi, Bentley, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dodge, Fiat, Hummer, Iveco, Jeep, Lancia, Maybach, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Saab, Seat, Skoda, VW.



Mit dem Adapterkoffer werden ca. 90 % der Fahrzeuge deutscher Hersteller abgedeckt und eine Vielzahl von Fahrzeugen europäischer Hersteller.



Lieferumfang:


  • WOW! ATFS Automatikgetriebespülgerät

  • Kurzbedienungsanleitung und Handbuch

  • Adapterkoffer Universal aus Kunststoff bestückt mit Adapter und Adapterliste
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietGetriebeölwechsel an Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
AnleitungDas Automatikgetriebespülgerät WOW! ATFS wird mit den Adaptern an den Ölkreislauf des Automatikgetriebes des Fahrzeugs angeschlossen.

Länge x Breite x Höhe

700 x 600 x 1200 mm

Druck min./max.

4-8 bar

Luftverbrauch

130 l/min

Produktgewicht (per Stück)

83,000 kg

Schalldruckpegel

70 dB

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen