Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sprühflasche 360°

Sprühflasche 360 Grad
SPRGER-FLASCHE-360GRD

Art.-Nr. 0891502360

EAN 4050641822550

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sprühflasche 360°

Art.-Nr. 0891502360
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
Lösungsmittelbeständiges Ansaugsystem ermöglicht eine 360°-Sprühung

Besonderes Ansaugsystem ermöglicht 360°-Sprühung


Für zuverlässiges Arbeiten überkopf, schräg oder vertikal.



Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff


  • Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft

  • Kann bequem mit drei Fingern bedient werden


Verschließbare Regulierdüse bis 15 bar Kolbendruck


  • Alle Einstellungen von Nebel bis Strahl möglich

  • Verhindert das Ausfließen von Chemie beim Transport


Transparenter, bruchsicherer 0,5 Liter Behälter


  • Aktueller Füllstand sichtbar

  • Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung


Skala in 100 ml-Abstufung


Nützliche Hilfe beim Füllen und Mischen.



Individuell beschriftbares Etikett


  • Platz für Beschriftung des Inhalts

  • Extra Felder für Sicherheitshinweise
Hinweis

Geeignet für mineralische, alkalische, basische und ölige Würth-Produkte. Nicht geeignet für Harzentferner, Aceton-Reiniger und 1A-Teile- und Montagereiniger.

Anwendungsgebiet

360°-Anwendung

Individuell beschriftbares Etikett

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Industrie, Handwerk oder Werkstatt. Ideal für die Auto- und Lastwagenreinigung (Innenreinigung, Trommel- und Scheibenbremsen), für Chassisreinigung, Motorversiegelung, Werkzeug-Unterhalt, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung, Maschinen- und Metallreinigung.

Werkstoff

Polypropylen/Polyethylen

Farbe

Transparent, matt

Außendurchmesser

133 mm

Höhe

256 mm

Leergewicht

130 g

Inhalt

500 ml

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tintenmarker Standard Tinte

TINTMARK-PERMANENT-SCHWARZ-(1,5-3MM)

Wasserfest und abriebbeständig