Sprej se stlačeným vzduchem
Sprej na stlačený vzduch
STLAČENÝ VZDUCH VE SPREJI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nehořlavý!
Lze použít v prostorách s nízkým napětím podle normy VDE 0100 (rozsah napětí: <50 V (AC), <120 V (DC)) i pod napětím.
Snadná práce
- Vždy po ruce, ať už se jedná o kompresorové, napájecí nebo tlakové vedení
- Dlouhá stříkací trubice umožňuje přesnou aplikaci
Suchý stlačený plyn bez obsahu oleje
- Nezanechává žádné zbytky
- Vynikající materiálová kompatibilita
Vysoký tlak a hustota
Snadné použití a univerzální aplikace
Nestříkejte do očí, úst ani jiných tělních otvorů. Nestříkejte na horké povrchy.
Splňuje směrnici EU (EU č. 517/2014)
Datové listy(X)
Vhodný pro údržbu a opravy EDP zařízení, tiskáren, kopírek, elektronických součástek a modulů, jemné mechaniky, optických přístrojů, fotografických zařízení, kamer, objektivů, projektorů, skříní, automobilové elektroniky, magnetických pásků, magnetických hlav, zdravotnických přístrojů, měřicích přístrojů, přesných dílů, mikroskopů, hodin a modelů.
Zasuňte stříkací trubici do ventilku. Při stříkání držte plechovku ve svislé poloze; neotáčejte sprej o 180° a nestříkejte nad hlavou.
Optimální tlak v nádobce lze udržovat krátkými stisky stříkací hlavy.
| Obsah balení | 200 ml | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Chemická báze | Tetrafluorpropen | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce | 
| Hustota | 1,18 g/ml | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C |