Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Sprej na ozubená kola

Sprej na ozubená kola
MAZADLO NA OZUBENÁ KOLA

Obj. č. 08931055

EAN 4045989814558

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sprej na ozubená kola

Obj. č. 08931055

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Speciální mazivo s obsahem grafitu, odolné vůči odtoku, odolné vůči vysokému tlaku

Odolné vůči vysokým tlakům


  • Spolehlivá ochrana proti opotřebení i při vysokém tlakovém zatížení

  • Tlumení hluku a vibrací


  • Vynikající odolnost proti odtoku zajišťuje vynikající mazání i v rychle se otáčejících mazacích bodech

  • Přidání pevných maziv zajišťuje dobré vlastnosti nouzového chodu a zabraňuje extrémnímu opotřebení v kritických fázích rozpadu mazacího filmu

  • Obsahuje antikorozní přísady, které infiltrují vlhkost a chrání před korozí

  • Kompatibilní s O-kroužkem

  • Odolné proti stříkající a slané vodě a slabým roztokům kyselin a zásad

  • Neobsahuje silikon, pryskyřice, kyseliny ani bitumen
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Speciální mazivo s obsahem grafitu, odolné vůči odtoku, odolné vůči vysokému tlaku. Vynikající pro rychle se otáčející mazací místa.


Hodí se zejména pro exponovaná mazací místa, která jsou vystavena vodě nebo povětrnostním vlivům. Pro použití na zakrytých nebo exponovaných ozubených převodech na navijácích a drticích zařízeních, na ozubená kola a točny na jeřábech a rypadlech, ozubené lišty, řetězy, pastorky, převodovky atd. pro vnitřní a venkovní použití.

Návod

Očistěte a odmastěte obrobek. Před použitím nádobku důkladně protřepejte. Rovnoměrně nastříkejte mazací místo ze vzdálenosti přibližně 20 cm. U pohybujících se ozubených kol vždy namiřte průběžnou stříkací trysku na stejnou oblast. Otočte nádobu o 180° a stříkejte po dobu přibližně 5 sekund. Znečištěná mazací místa je nutné před aplikací důkladně vyčistit a odmastit účinným montážním čističem, obj. č. 0890107003.

Chemická báze

Minerální olej s polybutenem

Základní olej

Minerální olej

Barva

Černá

Pach/vůně

Benzinový

Hustota

0,74 g/cm³

Min. bod skápnutí

140 °C

Podmínka pro bod skápnutí

Podle normy DIN ISO 2176

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Max. teplotní podmínky

180 °C

Odolné vůči

Slaná voda, Slabé louhy, Slabé kyseliny, Ostřiková voda

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje živici

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Obsah balení

400 ml

Hmotnost obsahu

251,6 g

Provedení

Plechovka

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace