Sprej na ochranu před hlodavci
Sprej pro ochranu před kunami
OCHRANA PŘED KUNAMI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výrobek pokrývá povrch lepkavou tekutinou, která slouží jako fyzická bariéra k odrazení hlodavců
Jednoduché a rychlé použití
- Nastříkejte přípravek na ošetřované povrchy a pokryjte je ze všech stran
- Vhodný pro použití uvnitř i venku
Účinek
- Po zaschnutí přípravek působí jako neviditelná zábrana
- Brání poškození plastových a pryžových součástí
Ačkoli poskytované technické rady vychází z našich zkušeností a je třeba je dodržovat, jedná se pouze o referenční informace a musí být potvrzeny při rozsáhlém praktickém testování. To nezbavuje kupujícího odpovědnosti za to, že nejprve provede vlastní zkoušky vhodnosti pro zamýšlené použití
Datové listy(X)
Pro dosažení nejlepších výsledků nejprve očistěte ošetřované povrchy od prachu a nečistot, moči a výkalů hlodavců a peří. Nastříkejte přípravek na povrch ze vzdálenosti přibližně 15-20 cm, potom nechte zaschnout. Pro zajištění optimální ochrany doporučujeme opakovat ošetření pravidelně každé 1 až 2 měsíce.
| Hustota | 0,703 g/cm³ | 
| Obsah balení | 250 ml | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |