Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Sprej na klínové řemeny

Sprej na klínové řemeny
SPRAY NA ŘEMENY 400 ML

Obj. č. 0893230

EAN 4045989900312

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sprej na klínové řemeny

Obj. č. 0893230

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro prodloužení životnosti klínových řemenů
  • Brání prokluzování, přenáší plný výkon pohonu, eliminuje pískání

  • Eliminuje přenastavení v případě malého prokluzu řemene v důsledku chladu, vlhkosti nebo normálního prodloužení

  • Neobsahuje halogenové organické sloučeniny (AOX)
Upozornění

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro klínové řemeny vyrobené z kůže, pryže, balaty, vláken apod. Není vhodný pro ploché řemeny. Při použití spreje na klínové řemeny se zvyšuje kontakt s řemenicemi, čímž se eliminují problémy s oddělováním a třením na minimum. Významně se zvyšuje účinnost klínového řemene.

Návod

Upevněte rozprašovací hlavu a proveďte postřik po celé délce řemene s koncem aplikační trubičky v blízkosti vnitřní části řemene. Nebo při běžícím motoru stříkejte po dobu přibližně 5 sekund na jedno místo vnitřní strany řemenu.


Před prvním použitím očistěte provozní plochy. Používejte šetrně a přesně – vyvarujte se nadměrné vrstvy přípravku.

Chemická báze

Minerální olej

Barva

Světle žlutá

Hustota

0,673 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Bod varu

-44 °C

Teplota vznícení

250 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Obsah balení

400 ml

Provedení

Plechovka

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace