Spreizmuffe Nylon für Systembolzen mit M6- Gewinde
Spreizmuffe für Systembolzen mit M6-Gewinde Nylon
EXZVERB-SPRZMUF-NYLON-BO8MM-(GWD-M6X9)
Art.-Nr. 0683263010
EAN 4024835736565
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spreizmuffe wird eingeschlagen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochtiefe | 11 mm |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Innengewinde |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!