Spreizdübel Gipskarton, Metall
Spreizdübel, Gipskarton, Metall
DBL-(W-GS/M)-(3,5-5X25MM)-(9-13MM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Vorbohren erforderlich
- Tragfähigkeit bis 30 kg
- Verzahnte Spitze ermöglicht eine bessere Durchdringung
- Konischer Teil zur Selbstzentrierung von Schrauben
- Zwei Innennasen zur besseren Spannung
- Montage mit holzfreien Schrauben möglich (Durchmesser 3,5-5 mm, Mindestlänge 30 mm)
Datenblätter(X)
![]() | |
Dübeldurchmesser | 12 mm |
Dübellänge (l) | 30 mm |
Werkstoff | Stahl |
Mindestbauteildicke (d) | 9 mm |