Spraymaster festékspray adapter
Spraymaster Cross Selling festékspray adapter
SPRAYMASTER
Cikksz. 0891090
EAN 4024835359986
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Ergonomikus kiegészítő szórópalackokhoz.
Nyissa ki a Spraymaster zárófedelét, helyezze a flakon porlasztófejére, és zárja le.
Anyag | Műanyag |
Kivitel | Csavaros kapoccsal |