Spony typu Z
Spona, pozinkovaná ocel, typ Z, 12 µm
SPONA-TYP-Z-EUROCODE 5-(A4K)-45MM
Obj. č. 5089341000
EAN 4058794204964
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obklady, montáž mříží, nábytkové rámy, výroba skříní
![]() | |
Šířka (b1) | 11,1 mm |
Délka (l1) | 45 mm |
Šířka kabelu | 1,35 mm |
Tloušťka kabelu | 1,57 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Počet na paletu | 600000 ks |
Schválení | EN 14592 |