Spony typu Z Nelegovaná nerezová ocel A2
Sponka, nerezová ocel, typ Z
SPO-PN-Z-A2-40MM
Obj. č. 5089342000
EAN 4058794205022
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obklady, montáž mříží, nábytkové rámy, výroba skříní
![]() | |
Šířka (b1) | 11,1 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Šířka kabelu | 1,35 mm |
Tloušťka kabelu | 1,57 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Povrch | Základní |
Počet na paletu | 777000 ks |
Schválení | EN 14592 |