Spony typu Q
Spony, typ Q
SPO-PN-Q-GALV-(A2K)-45MM
Obj. č. 048011245
EAN 4024835750851
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro DKN 3065 Combi, 07035560 obj. č. a DIGA WO-KN16/75, obj. č. 086495
Datové listy(X)
Střešní podklad, protipožární panely, dílčí konstrukce, betonářské bednění, obklady podkroví, bedny, jednorázové palety, přepravky apod.
![]() | |
Šířka (b1) | 11,3 mm |
Délka (l1) | 45 mm |
Šířka kabelu | 1,64 mm |
Tloušťka kabelu | 1,87 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 360000 ks |
Schválení | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |