Spony typu 80
Spona, pozinkovaná ocel, typ 80
SPO-PN-80-(A2K)-10MM
Obj. č. 048012910
EAN 4024835749428
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodná pro DSN 416, obj. č. 0703 548 0
Datové listy(X)
Obklady, čalounění, upevňování látky ke dřevu
![]() | |
Šířka (b1) | 12,8 mm |
Délka (l1) | 10 mm |
Šířka kabelu | 0,66 mm |
Tloušťka kabelu | 0,95 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Počet na paletu | 2560000 ks |
Schválení | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |