Spony typu W 155
SPO-PN-W155-GALV-(A2K)-65MM
Obj. č. 0480107165
EAN 4024835751162
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0
Datové listy(X)
Na sádrokarton, v souladu s normou DIN 18182
![]() | |
Šířka (b1) | 10,7 mm |
Délka (l1) | 65 mm |
Šířka kabelu | 1,39 mm |
Tloušťka kabelu | 1,58 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 420000 ks |
Schválení | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |