Spony typu WN
SPO-PN-WN-GALV-(A2K)-50MM
Obj. č. 048010750
EAN 4024835753869
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0
Tyto modely lze používat také v konkurenčních strojích (viz srovnávací seznam).
Datové listy(X)
Vnitřní výstavba, prefabrikované konstrukce, rámové konstrukce, pokládka podlah
![]() | |
Šířka (b1) | 10,55 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Šířka kabelu | 1,29 mm |
Tloušťka kabelu | 1,45 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 480000 ks |
Schválení | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |