Spony typu QZ
SPO-PN-QZ-GALV-(A4K)-50MM
Obj. č. 0480112150
EAN 4024835766678
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro DKN 3065 Combi, 07035560 obj. č. a DIGA WO-KN16/75, obj. č. 086495
Datové listy(X)
Vnitřní povrchy, panelové domy, OSB desky, dřevotřískové desky, sádrokarton
![]() | |
Šířka (b1) | 11,3 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Šířka kabelu | 1,64 mm |
Tloušťka kabelu | 1,87 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 360000 ks |
Schválení | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |