Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spony typu ETA-L

SPONA-TYP-ETA-L (A4K)-32MM

Obj. č. 5089600000

EAN 4056807359151

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spony typu ETA-L

Obj. č. 5089600000

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 15600 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pozinkovaná ocel (A4K), pryskyřičný povlak
  • Pro krátké a středně dlouhé spoje tam, kde je nutné dlouhodobé zajištění proti vytahovacím a střižným silám podle předpisu ETA-17/0631

  • Stanovená životnost min. 50 let

  • Minimální délka pryskyřičného povlaku 50 % nožičky

  • Vhodné pro kombinaci DKN3065, obj. č. 07035560
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka (b1)

10,7 mm

Délka (l1)

32 mm

Šířka kabelu

1,6 mm

Tloušťka kabelu

1,4 mm

Průměr neopracovaného drátu

1,52 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Schválení

ETA

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace