Spony typu ETA-L Nelegovaná nerezová ocel 1.4301, povlak z pryskyřice
SPONA-TYP-ETA-L 1.4301-44MM
Obj. č. 5089620004
EAN 4056807359250
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro krátké a středně dlouhé spoje tam, kde je nutné dlouhodobé zajištění proti vytahovacím a střižným silám podle předpisu ETA-17/0631
- Stanovená životnost min. 50 let
- Minimální délka pryskyřičného povlaku 50 % nožičky
- Vhodné pro kombinaci DKN3065, obj. č. 07035560
Datové listy(X)
Šířka (b1) | 10,7 mm |
Délka (l1) | 44 mm |
Šířka kabelu | 1,6 mm |
Tloušťka kabelu | 1,4 mm |
Průměr neopracovaného drátu | 1,52 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Povrch | Základní |
Schválení | ETA |
Vyhovuje RoHS | Ano |