Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spony typu ETA-L Nelegovaná nerezová ocel 1.4301, povlak z pryskyřice

SPONA-TYP-ETA-L 1.4301-38MM

Obj. č. 5089620002

EAN 4056807359236

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spony typu ETA-L Nelegovaná nerezová ocel 1.4301, povlak z pryskyřice

Obj. č. 5089620002

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 12100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pro krátké a středně dlouhé spoje tam, kde je nutné dlouhodobé zajištění proti vytahovacím a střižným silám podle předpisu ETA-17/0631

  • Stanovená životnost min. 50 let

  • Minimální délka pryskyřičného povlaku 50 % nožičky

  • Vhodné pro kombinaci DKN3065, obj. č. 07035560
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka (b1)

10,7 mm

Délka (l1)

38 mm

Šířka kabelu

1,6 mm

Tloušťka kabelu

1,4 mm

Průměr neopracovaného drátu

1,52 mm

Materiál

Nerezová ocel 1.4301

Povrch

Základní

Schválení

ETA

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace