Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spona zemnicí objímky, nerezová ocel v souladu s DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190

Příchytka zemnicího pásku, nerez ocel
PRICHYTKA-A2-(8-114MM)-(1/8-4PL)

Obj. č. 0969101403

EAN 4024835591355

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spona zemnicí objímky, nerezová ocel v souladu s DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190

Obj. č. 0969101403

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro vyrovnání potenciálů
  • Pro průřezy vodičů 2,5–16 mm²

  • Pásek a spona z nerezové oceli

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. průměr trubky

8-114 mm

Min./max. průměr trubky v palcích

1/8-4 in

Min. průměr trubky

8 mm

Max. průměr trubky

114 mm

Min. průměr trubky v palcích

1/8 in

Max. průměr trubky v palcích

4 in

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace