Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spona na obklad se speciální konstrukcí

Spona obložení, vlastní konstrukce
UP-VZ/EKTH-KRYTCPLTOPVEN-SCHVORZ

Obj. č. 0501101344

EAN 4049557641966

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spona na obklad se speciální konstrukcí

Obj. č. 0501101344

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro zakrytí otvorů v součástech
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

10,5-10,7 mm

Min./max. tloušťka upevnění

4-4,2 mm

Průměr hlavy (A)

20 mm

Výška hlavy (B)

12,5 mm

Délka pod hlavou (C)

2 mm

Barva

Černá

Materiál

PA 66 – polyamid

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

1H586384901C, 1H5863849A, 1H5863849A9B9

místo instalace

Univerzální, Podvozek

Typ vozidla

Univerzální

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace