Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spona na interiérové obklady, otevřená

CLIP PRO VNITŘNÍ OBLOŽENÍ MB, BÍLÝ

Obj. č. 0501104045

EAN 4024835237833

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spona na interiérové obklady, otevřená

Obj. č. 0501104045

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Montáž obkladů na podklady
  • Předem osazená na obkladu, vkládá se do příslušného otvoru v podkladu

  • Možnost kompenzace tolerance

  • Možnost demontáže obkladu

  • Lze použít i jako tažnou těsnění
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Montáž obkladů na podklad.

Návod

Předem osazená na obkladu, vkládá se do příslušného otvoru v podkladu.

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

8,6-8,8 mm

Min./max. tloušťka upevnění

0,9-2 mm

Průměr hlavy (A)

13,2 mm

Délka pod hlavou (B)

15,9 mm

Průměr jádra (C)

5,9 mm

Rozsah upínací hlavy (D)

2,3 mm

Barva

Bílá

Materiál

Polyoxymethylene

Vhodné pro výrobce vozidel

Univerzální

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

A0089880978

Typ vozidla

Univerzální

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace